Planet Wattohm - Dérivation sortie convecteur,moulure-Pour plinthe,moulure Keva 22 et 32x12,32x15 - 11114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 125 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780111140
Réf. Sonepar
00013011114
Réf. Fournisseur
11114
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
20 mm
largeur:
125 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Dérivation sortie convecteur, moulure Plastique Sans halogène


