Planet Wattohm - Deux-demi couvercles et deux-demi capots en PVC pour perche - Gris - PW32370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
qualité du matériau - PVC
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appareillage 45 LOGIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3271784179559
Réf. Sonepar
00013417955
Réf. Fournisseur
PW32370
Marque
Planet Wattohm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
Les Atouts de l'article:
Hauteur de 1,2m Peut être recoupé à la hauteur souhaité. PVC gris


