Planet Wattohm - Disq60 Incara 2P+T Surface et cordon avec connecteur Wieland - noir couvercle - 654723F

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Disq60 Incara 2P+T Surface et cordon avec connecteur Wieland - noir couvercle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971973398

Réf. Sonepar

00001197339

Réf. Fournisseur

654723F

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

plastique

longueur:

91 mm

largeur:

77 mm

hauteur:

57 mm

profondeur d'encastrement:

50 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

1

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

autre

nombre de prises norme française UTE type E:

1

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Disq 60 Incara avec prise de courant 2P+T Surface livré avec cordon de longueur 0,5m équipé d'un connecteur Wieland avec couvercle pivotant - finition noir Ø60mm à fixer sur tout type de support, d'épaisseur 1 mm minimum

Les Atouts de l'article:

Perçage diamètre 60mm