Planet Wattohm - Disq60 Incara chargeur USB A+C et cordon avec fiche 2P+T - noir - 654731

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Disq60 Incara chargeur USB A+C et cordon avec fiche 2P+T - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972001854

Réf. Sonepar

00001000023

Réf. Fournisseur

654731

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

plastique

hauteur:

54.5 mm

profondeur d'encastrement:

50 mm

diamètre:

74 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Disq 60 Incara avec chargeur USB TypeA+TypeC 15W livré avec cordon de longueur 2m équipé d'une fiche 2P+T - finition noir Ø60mm à fixer sur tout type de support, même de faible épaisseur (1 mm minimum) à l’horizontale comme à la verticale

Les Atouts de l'article:

Finition mécanisme : noir Livré avec anneau de finition noir Perçage diamètre 60mm