Planet Wattohm - Disq80 Incara 2P+T Schk + USB A+C + RJ45 + cordon 2m fiche 2P+T - couvercle noir - 654713

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
autreSpécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rond
couleur - autre
nombre de prises avec contact de terre - 1
nombre de raccordements HDMI - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Incara Disq 80
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971971523
Réf. Sonepar
00013197152
Réf. Fournisseur
654713
Marque
Planet Wattohm
modèle:
encastré
forme:
rond
couleur:
autre
nombre de prises avec contact de terre:
1
nombre de raccordements HDMI:
0
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
relevable:
Non
extensible:
Non
matériau:
plastique
longueur:
114 mm
largeur:
105 mm
hauteur:
116 mm
profondeur d'encastrement:
109 mm
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre de prises norme française (type E):
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles:
0
nombre de raccordements USB:
2
nombre de raccordements Audio:
0
nombre de raccordements CAT 5E:
0
nombre de raccordements CAT 6:
1
nombre de raccordements CAT 6A:
0
nombre d'emplacements pour modules vides:
0
nombre de disjoncteurs:
0
protection contre les surtensions:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Oui
tension nominale:
250 V
traitement antibactérien:
Non
température d'utilisation:
-5...35 °C
degré de brillance:
autre
nombre de prises norme italienne type P40 L/F:
0
Avec dispositif on/off:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non


