Planet Wattohm - Disq80 Incara 2P+T Schuko + USB A+C + RJ45 + cordon 0,5m Wieland - blanc - 654710F

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Disq80 Incara 2P+T Schuko + USB A+C + RJ45 + cordon 0,5m Wieland - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971973312

Réf. Sonepar

00013197331

Réf. Fournisseur

654710F

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

plastique

hauteur:

113 mm

profondeur d'encastrement:

109 mm

diamètre:

105 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

1

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

Incara Disq 80, solution pensée pour les travailleurs nomades, s'intègre dans un perçage de diamètre 79mm en proposant une prise de courant, un chargement USB et un accès réseau dans un encombrement réduit