Planet Wattohm - Disq80 Incara 2P+T + USB A+C + RJ45 + cordon connecteur Wieland - noir - 654702F

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rond

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971973213

Réf. Sonepar

00001197321

Réf. Fournisseur

654702F

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

encastré

forme:

rond

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

plastique

hauteur:

113 mm

profondeur d'encastrement:

109 mm

diamètre:

105 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

1

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

1

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme française UTE type E:

1

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Disq 80 Incara avec prise de courant 2P+T Surface, chargeur USB Type-A + Type-C et prise RJ45 catégorie6 FTP livré avec cordon 0,5m équipé d'un connecteur Wieland - finition noir Ø80mm à fixer dans sortie de câble mobilier existante

Les Atouts de l'article:

Perçage diamètre 79mm