Planet Wattohm - Disq'In Incara 2 postes 2P+T + USB A+C - noir - 654743

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • forme - rectangulaire

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 1

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971973565

Réf. Sonepar

00001197356

Réf. Fournisseur

654743

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

encastré

forme:

rectangulaire

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

176.5 mm

largeur:

74 mm

hauteur:

73 mm

profondeur d'encastrement:

71 mm

diamètre:

0 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

2

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Disq'In Incara 2 postes équipé de 1 prise de courant Surface et 1 chargeur USB Type-A + Type-C finition noir avec cordon longueur 2m et fiche 2P+T - à encastrer dans le mobilier et à équiper d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Prises de couleur noire