Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 16x16mm -PVC Blanc Artic - 16204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 16 mm
largeur - 16 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780162043
Réf. Sonepar
00013016204
Réf. Fournisseur
16204
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
16 mm
largeur:
16 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
à visser
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue


