Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm - PVC Gris - 16374

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm - PVC Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 60 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163743

Réf. Sonepar

00013016374

Réf. Fournisseur

16374

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

40 mm

largeur:

60 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

7035

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 60x40mm - couleur gris

Les Atouts de l'article:

A visser Embout Plastique