Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 60x60mm - Bleu - 101004

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 60x60mm - Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271781010046

Réf. Sonepar

00013101004

Réf. Fournisseur

101004

Marque

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

60 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

5012

feuille de protection:

Non

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 60x60mm - couleur Bleu BSI

Les Atouts de l'article:

A visser Embout Plastique