Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 80x25mm -PVC Blanc Artic - 16324

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 80x25mm -PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 25 mm

  • largeur - 80 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163248

Réf. Sonepar

00013016324

Réf. Fournisseur

16324

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

25 mm

largeur:

80 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis 80x25mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue