Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 90x40mm - PVC Gris - 16434


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 90 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780164344
Réf. Sonepar
00013016434
Réf. Fournisseur
16434
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
40 mm
largeur:
90 mm
modèle:
gauche/droite
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
à visser
numéro RAL:
7035
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue