Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 90x80mm-PVC Blanc Artic - 16584

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 90x80mm-PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 90 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271780165846

Réf. Sonepar

00013016584

Réf. Fournisseur

16584

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

80 mm

largeur:

90 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

à visser

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 90x80mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue