Planet Wattohm - Embout extérieur protection des câbles pour fourreaux- Ø1 pouce-Polyéthylène - 20041

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout extérieur protection des câbles pour fourreaux- Ø1 pouce-Polyéthylène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 17...30 mm

  • convient aux tubes rigides - Non

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780200417

Réf. Sonepar

00013020041

Réf. Fournisseur

20041

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

pour diamètre de tube nominal:

17...30 mm

convient aux tubes rigides:

Non

convient aux tubes flexibles:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

blanc

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

étanche à l'air:

Non

Embout extérieur 1 pouce qui permet de réaliser l'étanchéité sur le câble et protège contre les pénétration de corps étrangers comme l'eau et les poussières

Les Atouts de l'article:

Embout extérieur protection des câbles Flexible Plastique