Planet Wattohm - Embout intérieur protection des câbles pour fourreaux-Ø1 pouce 1/2-Polyéthylène - 20033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 40.5...42.5 mm
convient aux tubes rigides - Non
convient aux tubes flexibles - Oui
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3271780200332
Réf. Sonepar
00013020033
Réf. Fournisseur
20033
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
pour diamètre de tube nominal:
40.5...42.5 mm
convient aux tubes rigides:
Non
convient aux tubes flexibles:
Oui
matériau:
plastique
couleur:
blanc
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
étanche à l'air:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout intérieur protection des câbles Flexible Plastique