Planet Wattohm - Embout intérieur protection des câbles pour fourreaux-Ø1 pouce 1/4-Polyéthylène - 20032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 34.5...36.5 mm
convient aux tubes rigides - Non
convient aux tubes flexibles - Oui
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780200325
Réf. Sonepar
00013020032
Réf. Fournisseur
20032
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
pour diamètre de tube nominal:
34.5...36.5 mm
convient aux tubes rigides:
Non
convient aux tubes flexibles:
Oui
matériau:
plastique
couleur:
autre
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
étanche à l'air:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout intérieur protection des câbles Flexible Plastique