Planet Wattohm - Embout intérieur protection des câbles pour fourreaux- Ø1 pouce-Polyéthylène - 20031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 26...27 mm
convient aux tubes rigides - Non
convient aux tubes flexibles - Oui
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3271780200318
Réf. Sonepar
00013020031
Réf. Fournisseur
20031
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
pour diamètre de tube nominal:
26...27 mm
convient aux tubes rigides:
Non
convient aux tubes flexibles:
Oui
matériau:
plastique
couleur:
autre
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
étanche à l'air:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout intérieur protection des câbles Flexible Plastique