Planet Wattohm - Embout intérieur protection des câbles pour fourreaux- Ø2 pouce-Polyéthylène - 20034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 52...54 mm
convient aux tubes rigides - Non
convient aux tubes flexibles - Oui
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3271780200349
Réf. Sonepar
00013020034
Réf. Fournisseur
20034
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
pour diamètre de tube nominal:
52...54 mm
convient aux tubes rigides:
Non
convient aux tubes flexibles:
Oui
matériau:
plastique
couleur:
blanc
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
étanche à l'air:
Non
Les Atouts de l'article:
Embout intérieur protection des câbles Flexible Plastique