Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm - Blanc 9010 - 16784

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm - Blanc 9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 100 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780167840

Réf. Sonepar

00013016784

Réf. Fournisseur

16784

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

100 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

Embout pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm blanc

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Sans halogène