Planet Wattohm - Embout pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Brun - 11885

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Embout pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12 mm

  • largeur - 32 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780118859

Réf. Sonepar

00013011885

Réf. Fournisseur

11885

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

12 mm

largeur:

32 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

marron

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

8014

feuille de protection:

Non

Embout pour moulure Keva - dimensions 32x12mm - matière PVC - couleur brun

Les Atouts de l'article:

Embout Plastique Sans halogène