Planet Wattohm - ENROULEUR RJ 45 FTP CAT 6 - 27002

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - ENROULEUR RJ 45 FTP CAT 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - autre

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780270021

Réf. Sonepar

00013027002

Réf. Fournisseur

27002

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

autre

forme:

autre

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

plastique

longueur:

100 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

80 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre:

0 mm

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

0

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

1

protection contre les surtensions:

Non

Enrouleur RJ45 cat 6 FTP à intégrer dans les modules de bureau encastrés

Les Atouts de l'article:

Cordon rétractable en câble plat Cordon rétractableRJ 45 Cat6 FTP(long 1.35m) Lien vers l'infrastructure : cordon RJ 45 Cat6 FTP de 2m