Planet Wattohm - Extension Link'On Incara 4 prises 2P+T et USB A+T et cordon Wieland - 654883

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • forme - rectangulaire

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414971974807

Réf. Sonepar

00001197480

Réf. Fournisseur

654883

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

modèle:

montage en saillie

forme:

rectangulaire

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements HDMI:

0

indice de protection (IP):

IP3XD

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

plastique

longueur:

164 mm

largeur:

164 mm

hauteur:

68 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

diamètre:

0 mm

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre de prises norme française (type E):

4

nombre de jacks D-Sub 15 pôles:

0

nombre de raccordements USB:

4

nombre de raccordements Audio:

0

nombre de raccordements CAT 5E:

0

nombre de raccordements CAT 6:

0

nombre de raccordements CAT 6A:

0

nombre d'emplacements pour modules vides:

0

nombre de disjoncteurs:

0

protection contre les surtensions:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Oui

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

température d'utilisation:

-5...35 °C

degré de brillance:

mat

nombre de prises norme française UTE type E:

4

nombre de prises norme italienne type P40 L/F:

0

Avec dispositif on/off:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

Extension pour rallonge mobile multiprises Link'On Incara pour bureau et salle de réunion équipée de 4 prises 2P+T, 2 chargeurs USB Type-A + Type-C finition noir avec cordon 1,5m connecteur Wieland

Les Atouts de l'article:

Extension à brancher sur un Link'On équipé d'une prise GST18 Finition noire Livré avec cordon GST18 1,5m