Planet Wattohm - Gaine spirale Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma - 25001

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Gaine spirale Ø6mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 5...20 mm

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780250016

Réf. Sonepar

00013025001

Réf. Fournisseur

25001

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

diamètre nominal:

6 mm

modèle:

tuyau spiralé

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

5...20 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Oui

température de fonctionnement:

-15...85 °C

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1 mm

largeur d'hélice:

8 mm

Gaine spirale Ø6mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma

Les Atouts de l'article:

Gaine spirale Plastique Transparent