Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma sans halogène - 1200x80mm - Fond+couvercle-Longueur 2m - 31059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 80 mm 
- largeur - 120 mm 
- longueur - 2000 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 2 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3271780310598
Réf. Sonepar
00013031059
Réf. Fournisseur
31059
Marque
Planet Wattohm
hauteur:
80 mm
largeur:
120 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
ABS
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
6.5 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
8729 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)


