Planet Wattohm - Goulotte de câblage Segma sans halogène BSI - 60x60mm - Fond+couvercle - Bleu - PW31006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 60 mm
longueur - 2000 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271784185208
Réf. Sonepar
00013418520
Réf. Fournisseur
PW31006
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
60 mm
largeur:
60 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
matériau:
ABS
distance entre les fentes:
6.5 mm
largeur de rainure:
6 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3115 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures) Goulotte de câblage Peut être coupée à longueur sans utilisation de scie