Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 60x40mm-Fond+couvercle-2 compart-Longueur 2m-Gris - 16390

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 60x40mm-Fond+couvercle-2 compart-Longueur 2m-Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163903

Réf. Sonepar

00013016390

Réf. Fournisseur

16390

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

1

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

1720 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

7035

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Goulotte de distribution avec cloison fixe Viadis 2 compartiments 60x40mm et longueur 2m livrée avec couvercle gris

Les Atouts de l'article:

Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique Goulotte distribution Modulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles