Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 60x60mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Bleu - 101002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 60 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...95 °
couleur - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271784140009
Réf. Sonepar
00013101002
Réf. Fournisseur
101002
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
60 mm
largeur:
60 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...95 °
couleur:
autre
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
5012
Les Atouts de l'article:
Angle 85° - 95° Goulotte distribution Plastique