Planet Wattohm - Goulotte Segma 120mmx60mm - Pas de 6mm à 6,5mm - 1 couvercle - Longueur 2m - PVC - 21164

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Goulotte Segma 120mmx60mm - Pas de 6mm à 6,5mm - 1 couvercle - Longueur 2m - PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780211642

Réf. Sonepar

00013021164

Réf. Fournisseur

21164

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

hauteur:

60 mm

largeur:

120 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

6.5 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

6403 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Goulotte de câblage Segma 120mmx60mm - 1 compartiment - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main avec ses prédécoupes de fond et à la pince coupante - PVC Gris

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)