Planet Wattohm - Goulotte Segma 15mmx25mm - Pas de 6mm à 6,5mm - 1 couvercle - Longueur 2m - PVC - 21150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 25 mm
largeur - 15 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780211505
Réf. Sonepar
00013021150
Réf. Fournisseur
21150
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur:
25 mm
largeur:
15 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
6.5 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
264 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)