Planet Wattohm - GOULOTTES ZH BA 40X25 - 17001

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - GOULOTTES ZH BA 40X25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780170017

Réf. Sonepar

00013017001

Réf. Fournisseur

17001

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur:

40 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

680 mm²

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

IP3X

température d'utilisation:

15...60 °C

Goulotte de distribution sans halogène 40x25 - 1 compartiment

Les Atouts de l'article:

Couleur Blanc ARTIC IP30-D Matière PC-ABS