Planet Wattohm - Joint de couvercle pour corniche Logix 80x80-largeur 80mm-PVC couleur Aluminium - 32579


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 80 mm
profondeur du canal d'allège - 80 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780325790
Réf. Sonepar
00013032579
Réf. Fournisseur
32579
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
80 mm
profondeur du canal d'allège:
80 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
largeur de la partie supérieure:
80 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle