Planet Wattohm - Joint de couvercle - Pour goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm - Blanc - 16745


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 70 mm
profondeur du canal d'allège - 40 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780167451
Réf. Sonepar
00013016745
Réf. Fournisseur
16745
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
70 mm
profondeur du canal d'allège:
40 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle Plastique - Symétrique Sans halogène