Planet Wattohm - Joint de couvercle-Pour goulotte de distribution Viadis 120x60mm-PVC Blanc Artic - 16505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 120 mm
profondeur du canal d'allège - 60 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780165051
Réf. Sonepar
00013016505
Réf. Fournisseur
16505
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
120 mm
profondeur du canal d'allège:
60 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle Plastique Symétrique