Planet Wattohm - Joint de couvercle-Pour goulotte de distribution Viadis 150x60mm-PVC Blanc Artic - 16525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 150 mm
profondeur du canal d'allège - 60 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780165259
Réf. Sonepar
00013016525
Réf. Fournisseur
16525
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
150 mm
profondeur du canal d'allège:
60 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle Plastique Symétrique


