Planet Wattohm - Joint de couvercle-Pour goulotte de distribution Viadis 200x60mm-PVC Blanc Artic - 16545

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle-Pour goulotte de distribution Viadis 200x60mm-PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 200 mm

  • profondeur du canal d'allège - 60 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780165457

Réf. Sonepar

00013016545

Réf. Fournisseur

16545

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

200 mm

profondeur du canal d'allège:

60 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

Joint de couvercle pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 200x60mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Joint de couvercle Plastique Symétrique - Sans halogène