Planet Wattohm - Joint de couvercle-Pour goulotte de distribution Viadis 200x80mm-PVC Blanc Artic - 16645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 200 mm
profondeur du canal d'allège - 80 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780166454
Réf. Sonepar
00013016645
Réf. Fournisseur
16645
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
200 mm
profondeur du canal d'allège:
80 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle Plastique Symétrique - Sans halogène


