Planet Wattohm - Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 40x25mm-PVC Blanc Artic - 16285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 40 mm
profondeur du canal d'allège - 25 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271780162852
Réf. Sonepar
00013016285
Réf. Fournisseur
16285
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
40 mm
profondeur du canal d'allège:
25 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP3X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Joint de couvercle Plastique Symétrique


