Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 40x40mm-PVC Gris - 16355

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 40x40mm-PVC Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 40 mm

  • profondeur du canal d'allège - 40 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780163552

Réf. Sonepar

00013016355

Réf. Fournisseur

16355

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

40 mm

profondeur du canal d'allège:

40 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

gris

sans halogène:

Non

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

Joint de couvercle pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 40x40mm - couleur gris

Les Atouts de l'article:

Joint de couvercle Plastique Symétrique