Planet Wattohm - Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm-PVC Gris - 16495

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm-PVC Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 90 mm

  • profondeur du canal d'allège - 60 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780164955

Réf. Sonepar

00013016495

Réf. Fournisseur

16495

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

90 mm

profondeur du canal d'allège:

60 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

gris

sans halogène:

Non

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

Joint de couvercle pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 90x60mm - couleur gris

Les Atouts de l'article:

Joint de couvercle Plastique Symétrique