Planet Wattohm - Joint de couvercle pour passage de plancher 50mmx12mm - PVC Gris RAL7030 - 12017

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle pour passage de plancher 50mmx12mm - PVC Gris RAL7030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 12 mm

  • longueur - 0 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780120173

Réf. Sonepar

00013012017

Réf. Fournisseur

12017

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur:

50 mm

hauteur:

12 mm

longueur:

0 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

sans halogène:

Non

nombre de canaux:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

7030

auto-adhésif:

Non

lèvre d'étanchéité:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection (IP):

IP20

Joint de couvercle pour passage de plancher 50x12mm gris RAL7030

Les Atouts de l'article:

Joint de couvercle Montage avec passage de plancher 50mm x 12mm Plastique