Planet Wattohm - Joint de couvercle recouvrant pour corniche Keva 80mmx80mm - PVC Blanc Artic - 12258

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle recouvrant pour corniche Keva 80mmx80mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 80 mm

  • profondeur du canal d'allège - 80 mm

  • modèle - doublage de coupe de partie supérieure

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780122580

Réf. Sonepar

00013012258

Réf. Fournisseur

12258

Marque

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

80 mm

profondeur du canal d'allège:

80 mm

modèle:

doublage de coupe de partie supérieure

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

Joint de couvercle recouvrant pour corniche Keva - dimensions 80x80mm - couleur blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Fixation par encliquetage Joint de couvercle recouvrant Plastique - Symétrique