Planet Wattohm - Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 20mmx10mm - PVC Blanc Artic - 11406

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 20mmx10mm - PVC Blanc Artic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 20 mm

  • profondeur du canal d'allège - 10 mm

  • modèle - doublage de coupe de canal

  • forme - symétrique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780114066

Réf. Sonepar

00013011406

Réf. Fournisseur

11406

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur du canal d'allège:

20 mm

profondeur du canal d'allège:

10 mm

modèle:

doublage de coupe de canal

forme:

symétrique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

type de fixation:

encliquetable

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 1 compartiment 20x10mm blanc Artic

Les Atouts de l'article:

Doublage de coupe de canal - Montage du joint par clipsage sur le fond du profilé et collage sur 1 seul couvercle (colle non fournie) Joint de couvercle recouvrant Plastique - Symétrique