Planet Wattohm - Joint de couvercle recouvrant pour moulure Keva 22mmx12mm - PVC Brun - 11876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 22 mm
profondeur du canal d'allège - 12 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - marron
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780118767
Réf. Sonepar
00013011876
Réf. Fournisseur
11876
Marque
Planet Wattohm
largeur du canal d'allège:
22 mm
profondeur du canal d'allège:
12 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
marron
sans halogène:
Non
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
8014
Les Atouts de l'article:
Doublage de coupe de canal - Montage du joint par clipsage sur le fond du profilé et collage sur 1 seul couvercle (colle non fournie) Joint de couvercle recouvrant Plastique - Symétrique


