Planet Wattohm - Kit 2 supports verticaux fixes 2x4m boite affleurante 8/12m - PW28652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 6
nombre d'entrées de conduit - 4
modèle - forme de support
profondeur - 80 mm
largeur - 181 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271784151333
Réf. Sonepar
00013415133
Réf. Fournisseur
PW28652
Marque
Planet Wattohm
nombre d'appareils encastrables:
6
nombre d'entrées de conduit:
4
modèle:
forme de support
profondeur:
80 mm
largeur:
181 mm
longueur:
264 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
4
matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Equipé de quatre pieds réglables en hauteur jusque 122mm. Au-delà, utiliser l'accessoire réf PW28601 (maxi 300mm) Le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 80mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites). Particulièrement adapté en rénovation. Supports compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix.


