Planet Wattohm - Kit 2 supports verticaux fixes 2x4m boite standard 8/12m - PW28622

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Kit 2 supports verticaux fixes 2x4m boite standard 8/12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 4

  • nombre d'entrées de conduit - 1

  • modèle - forme de support

  • profondeur - 67.7 mm

  • largeur - 198.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271784151272

Réf. Sonepar

00013415127

Réf. Fournisseur

PW28622

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

nombre d'appareils encastrables:

4

nombre d'entrées de conduit:

1

modèle:

forme de support

profondeur:

67.7 mm

largeur:

198.3 mm

longueur:

281.3 mm

type de montage appareil d'installation:

visser

nombre de délestages de traction:

4

matériau:

autre

Le kit supports d'appareillage constitue le corps de la boîte de sol qui permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail. Les supports mettent à disposition les prises électriques, audio-video et VDI

Les Atouts de l'article:

Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion. Le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites). Particulièrement adapté en rénovation. Supports compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix.