Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Planet Wattohm - Kit 2 supports verticaux fixes 2x8m boite affleurante 16/24m - PW28654

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 12

  • nombre d'entrées de conduit - 8

  • modèle - forme de support

  • profondeur - 80 mm

  • largeur - 264 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784151340

Réf. Sonepar

00013415134

Réf. Fournisseur

PW28654

Marque

Planet Wattohm

nombre d'appareils encastrables:

12

nombre d'entrées de conduit:

8

modèle:

forme de support

profondeur:

80 mm

largeur:

264 mm

longueur:

264 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

nombre de délestages de traction:

4

matériau:

autre

Le kit supports d'appareillage constitue le corps de la boîte de sol qui permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail. Les supports mettent à disposition les prises électriques, audio-video et VDI

Les Atouts de l'article:

Equipé de quatre pieds réglables en hauteur jusque 122mm. Au-delà, utiliser l'accessoire réf PW28601 (maxi 300mm) Le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 80mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites). Particulièrement adapté en rénovation. Supports compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix.