Planet Wattohm - Kit 3 paniers horizontaux 3x6m vides boite affleurante 12/18m - PW28668


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 9
nombre d'entrées de conduit - 12
modèle - forme de support
profondeur - 90 mm
largeur - 219 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271784151388
Réf. Sonepar
00013415138
Réf. Fournisseur
PW28668
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'appareils encastrables:
9
nombre d'entrées de conduit:
12
modèle:
forme de support
profondeur:
90 mm
largeur:
219 mm
longueur:
264 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
6
matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Equipé de quatre pieds réglables en hauteur jusque 122mm. Au-delà, utiliser l'accessoire réf PW28601 (maxi 300mm) Hauteur réglable des paniers de 92mm à 122mm (depuis le haut du kit support) rapidement et sans outil par verrouillage manuel Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix. Entrées des câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation.