Planet Wattohm - Kit 3 paniers horizontaux 3x8m vides boite affleurante 16/24m - PW28664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 12
nombre d'entrées de conduit - 12
modèle - forme de support
profondeur - 90 mm
largeur - 264 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3271784151371
Réf. Sonepar
00013415137
Réf. Fournisseur
PW28664
Marque
Planet Wattohm
nombre d'appareils encastrables:
12
nombre d'entrées de conduit:
12
modèle:
forme de support
profondeur:
90 mm
largeur:
264 mm
longueur:
264 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
6
matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Equipé de quatre pieds réglables en hauteur jusque 122mm. Au-delà, utiliser l'accessoire réf PW28601 (maxi 300mm) Hauteur réglable des paniers de 92mm à 122mm (depuis le haut du kit support) rapidement et sans outil par verrouillage manuel Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix. Entrées des câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation.


