Planet Wattohm - Kit 3 paniers horizontaux vides 3x4m boite affleurante 8/12m - PW28662

LEGRAND
CopieCopie
Planet Wattohm - Kit 3 paniers horizontaux vides 3x4m boite affleurante 8/12m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'appareils encastrables - 6

  • nombre d'entrées de conduit - 12

  • modèle - forme de support

  • profondeur - 90 mm

  • largeur - 181 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3271784151364

Réf. Sonepar

00013415136

Réf. Fournisseur

PW28662

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

nombre d'appareils encastrables:

6

nombre d'entrées de conduit:

12

modèle:

forme de support

profondeur:

90 mm

largeur:

181 mm

longueur:

264 mm

type de montage appareil d'installation:

encoche

nombre de délestages de traction:

6

matériau:

autre

Le kit supports d'appareillage constitue le corps de la boîte de sol qui permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail. Les supports mettent à disposition les prises électriques, audio-video et VDI

Les Atouts de l'article:

Equipé de quatre pieds réglables en hauteur jusque 122mm. Au-delà, utiliser l'accessoire réf PW28601 (maxi 300mm) Hauteur réglable des paniers de 92mm à 122mm (depuis le haut du kit support) rapidement et sans outil par verrouillage manuel Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix. Entrées des câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation.